Startseite

BERKER - BRK11087109 Adapterring fur Zentralstuck 50 x 50 mm

KopierenKopieren
BERKER - BRK11087109 Adapterring fur Zentralstuck 50 x 50 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Mit Textfeld - nein

  • Abschließbar - nein

  • Abmessungen - quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334267768

Artikelnummer

BRK11087109

Herstellernummer

11087109

Hersteller

HBO

Farbe:

weiß

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Textfeld:

nein

Abschließbar:

nein

Abmessungen:

quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätebreite:

70.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Gerätetiefe:

8 mm

Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 polarweiß, glänzend. Zwischenring für Zentralstück 50 x 50 mm verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.