Startseite

BERKER - BRK109409 PLACCA TERM.VETRO X INT/PULS.GLAS - 109409

KopierenKopieren
BERKER - BRK109409 PLACCA TERM.VETRO X INT/PULS.GLAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334440314

Artikelnummer

BRK109409

Herstellernummer

109409

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Glas

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

80 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

5.8 mm

Einbaubreite:

10 mm

Einbauhöhe:

10 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

10 mm

Placca terminale in vetro per interruttore/pulsante a manopola Serie Glas