BERKER - BRK1061 PRESA EQUIPOTENZIALE INSERTI MODULARI - 1061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - Steckdose 1-fach
Montageart - Unterputz
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4011334003779
Artikelnummer
BRK1061
Herstellernummer
1061
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Steckdose 1-fach
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
nein


