Startseite

BERKER - BRK10427006 Gehause 2fach senkrecht AP Berker K.1 an - 10427006

KopierenKopieren
BERKER - BRK10427006 Gehause 2fach senkrecht AP Berker K.1 an

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - ja

  • Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Anzahl der Einheiten - 2

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334298779

Artikelnummer

BRK10427006

Herstellernummer

10427006

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

ja

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

vertikal

Tischgerät:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Mit Abdeckrahmen:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Mit Kabeleinführung:

ja

Mit Verschraubungseinführung:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

231 mm

Höhe:

59 mm

Geeignet für Geräte mit max. Breite:

153 mm

Geeignet für Geräte mit max. Höhe:

88.5 mm

Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:

41.5 mm

Aufputz-Gehäuse 2fach K.1 anthrazit, matt. Aufputz-Rahmen 2-fach für senkrechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich. Für Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet, Flächenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.