Startseite

BERKER - BRK104001 P.ZO C.LE FORO TAE 1930/GLAS/R.CLASS NER - 104001

KopierenKopieren
BERKER - BRK104001 P.ZO C.LE FORO TAE 1930/GLAS/R.CLASS NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

  • Verwendung - TAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334003212

Artikelnummer

BRK104001

Herstellernummer

104001

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Verwendung:

TAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Isolierte Verbindungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

5.2 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas/Palazzo schwarz, glänzend. Zentralstück für TAE/ UAE Anschlussdosen mit geradem Auslass (GA), 2 Öffnungen ausbrechbar. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
BERKER

Ein BERKER Produkt

Entdecken Sie die BERKER-Serie