BERKER - BRK10357006 Zentralstuck mit TAE-Ausschnitt Berker K - 10357006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verwendung - TAE
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011334298816
Artikelnummer
BRK10357006
Herstellernummer
10357006
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
TAE
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Gerätetiefe:
6 mm


