Startseite

BERKER - BRK10158989 Rahmen 5fach Berker S.1 polarweiB glanze - 10158989

KopierenKopieren
BERKER - BRK10158989 Rahmen 5fach Berker S.1 polarweiB glanze

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 5

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 5

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334276869

Artikelnummer

BRK10158989

Herstellernummer

10158989

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

5

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

365 mm

Höhe:

80.5 mm

Tiefe:

9.5 mm

Einbaubreite:

56 mm

Einbauhöhe:

56 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Rahmen 5fach S.1 polarweiß, glänzend. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz-Installation, Standardprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.