BERKER - BRK10136096 Rahmen 3fach Q.3 anthrazit samt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Einheiten - 3 
- Farbe - anthrazit 
- Montagerichtung - horizontal und vertikal 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Textfeld/Beschriftungsfläche - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
4011334385707
Artikelnummer
BRK10136096
Herstellernummer
10136096
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
222.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Tiefe:
9.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
59.3 mm


