BERKER - BRK10136030 CORNICE 3P SERIE Q7 SCISTO NATURALE - 10136030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334459712
Artikelnummer
BRK10136030
Herstellernummer
10136030
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Stein
Werkstoffgüte:
Schiefer
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
237.2 mm
Höhe:
95.2 mm
Tiefe:
9.9 mm
Einbaubreite:
59.4 mm
Einbauhöhe:
59.4 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


