Startseite

BERKER - BRK10116030 CORNICE 1P SERIE Q7 SCISTO NATURALE - 10116030

KopierenKopieren
BERKER - BRK10116030 CORNICE 1P SERIE Q7 SCISTO NATURALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334459699

Artikelnummer

BRK10116030

Herstellernummer

10116030

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Stein

Werkstoffgüte:

Schiefer

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

95.2 mm

Höhe:

95.2 mm

Tiefe:

9.9 mm

Einbaubreite:

59.4 mm

Einbauhöhe:

59.4 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Rahmen 1fach, Q.7, Schiefer. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Abmessung (B x H) 95,2 x 95,2 mm. Für die Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächenprogramm 1-fach. Material: Schiefer und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.