BERKER - BRK10129949 Rahmen 2fach Berker S.1 anthrazit matt - 10129949

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011395117392
Artikelnummer
BRK10129949
Herstellernummer
10129949
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80.5 mm
Höhe:
151.5 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Ein BERKER Produkt
Entdecken Sie die BERKER-Serie


