BERKER - BRK10129909 Rahmen 2fach S.1 polarweiß matt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung der Oberfläche:
mattHaupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334230571
Artikelnummer
BRK10129909
Herstellernummer
10129909
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
151.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Einbaubreite:
56 mm
Tiefe:
9.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
56 mm


