BERKER - BRK10126099 Rahmen 2fach Q.3 pw samt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334370024
Artikelnummer
BRK10126099
Herstellernummer
10126099
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
151.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Tiefe:
9.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
59.3 mm