Startseite

BERKER - BRK10126096 Rahmen 2fach Q.3 anthrazit samt

KopierenKopieren
BERKER - BRK10126096 Rahmen 2fach Q.3 anthrazit samt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - anthrazit

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334385677

Artikelnummer

BRK10126096

Herstellernummer

10126096

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

anthrazit

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

151.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80.5 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Tiefe:

9.9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

59.3 mm

Rahmen 2fach Q.3 anthrazit, samt. Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze.