BERKER - BRK10116086 Rahmen 1fach Q1 anth

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
4011334379119
Artikelnummer
BRK10116086
Herstellernummer
10116086
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Duroplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
80.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80.5 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Einbaubreite:
59.3 mm
Tiefe:
9.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
59.3 mm


