Startseite

BERKER - BRK1001200400 PLACCA+TRAVRS.X INT/PULS.RCLASS INOX NER - 1001200400

KopierenKopieren
BERKER - BRK1001200400 PLACCA+TRAVRS.X INT/PULS.RCLASS INOX NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Knebel

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemm-/Schraubbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011334506942

Artikelnummer

BRK1001200400

Herstellernummer

1001200400

Hersteller

HBO

Ausführung:

Knebel

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK05

Breite:

81.4 mm

Höhe:

81.4 mm

Tiefe:

29 mm

Abdeckplatte mit Knebel R.Classic Edelstahl/schwarz. Abdeckplatte mit Knebel für Drehschalter/-taster, 80,7 mm Durchmesser. Hinweis: Die Abdeckplatten sind ausschließlich rahmenlos zu montieren. Bei Kombinationen ist der Abstandstutzen für Kaiser UP-Dosen zu verwenden (Best.-Nr. 1887).