BERKER - BRK100109 CORNICE 1P A PARETE BIA.POL.LUC. - 100109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - ja
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Anzahl der Einheiten - 1
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011334214892
Artikelnummer
BRK100109
Herstellernummer
100109
Hersteller
HBO
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
ja
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Form:
rechteckig
Tischgerät:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schlagfest:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
86 mm
Tiefe:
36 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
88 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
86 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
36 mm


