Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB2602075M SIHF-FG4G4 300/500V 2X0,75 ROSSO - B2602075M

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB2602075M SIHF-FG4G4 300/500V 2X0,75 ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Nennspannung U0 - 0.3 V

Packung

  • 100 M

EAN

8013768565294

Artikelnummer

BECB2602075M

Herstellernummer

B2602075M

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Gummi

Nennspannung U0:

0.3 V

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

350 °C

Mantel-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Nennspannung U:

0.5 V

Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica ,senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni. POSA: Per posa fissa all'interno.