BERICA CAVI SPA - BECB56C04250FRSB FG29OHM16-100/100V 4X2,50 PH 120 ROSSO - B56C04250FRSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2 mm²
Ader-Zahl - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 230 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.697 km CO₂-Äquivalent
EAN
2000000591148
Artikelnummer
BECB56C04250FRSB
Herstellernummer
B56C04250FRSB
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
2 mm²
Ader-Zahl:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
230 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mantel-Farbe:
rot
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
rot
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...90 °C
Nennspannung U:
400 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


