Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB56C04075FRSB FG29OHM16-100/100V 4X0,75 PH 120 ROSSO - B56C04075FRSB

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB56C04075FRSB FG29OHM16-100/100V 4X0,75 PH 120 ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000004886349

Artikelnummer

BECB56C04075FRSB

Herstellernummer

B56C04075FRSB

Hersteller

BEC

Caratteristiche principali Sono adatti per l'installazione fissa entro tubazioni a vista o incassate, od sistemi chiusi similari in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile. Possono essere posati nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400 V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400 V. Tale caratteristica è garantita dalla marcatura sul cavo Uo= 400 V. Impiego Possono essere utilizzati per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti d'estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo). Sono idonei per altri impieghi quali sistemi per rilevazione gas rivelatori di deficienza O2 nei sistemi HVAC. Sono idonei per altre applicazioni come per esempio illuminazione di emergenza, comandi di emergenza e elettroserrature aventi tensione di esercizio inferiore o uguale ai 100 V in c.a. ; qualora le tensioni di esercizio fossero superiori ai 100 V in c.a. si devono impiegare i cavi rispondenti alla norma CEI 20-45.