Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB56C02250FRSB FG29OHM16-100/100V 2X2,50 PH 120 ROSSO - B56C02250FRSB

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB56C02250FRSB FG29OHM16-100/100V 2X2,50 PH 120 ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 2 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

Packung

  • 1 M

EAN

7449078985155

Artikelnummer

BECB56C02250FRSB

Herstellernummer

B56C02250FRSB

Hersteller

BEC

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

2 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

250 °C

Schirm:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

rot

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...90 °C

Cavo elettrico per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco.