Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB56C02150EVB FTS29OM16-100/100V 2X1,50 PH 120 VIOLA - B56C02150EVB

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB56C02150EVB FTS29OM16-100/100V 2X1,50 PH 120 VIOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

751 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078880320

Artikelnummer

BECB56C02150EVB

Herstellernummer

B56C02150EVB

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

250 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mantel-Farbe:

violett

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...90 °C

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo elettrico per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio con particolari caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco.(Evacuazione vocale)