BERICA CAVI SPA - BECB56C02100EVB FTS29OM16-100/100V 2X1 PH 120 VIOLA - B56C02100EVB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 230 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
751 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449078985094
Artikelnummer
BECB56C02100EVB
Herstellernummer
B56C02100EVB
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
230 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1 mm
Schirm:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mantel-Farbe:
violett
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...90 °C
Nennspannung U:
400 V
Leiter-Form:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja