Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB31C06022M ALLARME 2X0,50+6X0,22 - 36762 BIANCO C - B31C06022M

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB31C06022M ALLARME 2X0,50+6X0,22 - 36762 BIANCO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449070336009

Artikelnummer

BECB31C06022M

Herstellernummer

B31C06022M

Hersteller

BEC

Nennspannung U0:

0.6 V

Nennspannung U:

750 V

Cavi per sistemi di sicurezza, schermati con nastro Al/Pet, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. IMPIEGO: Impiegati nelle apparecchiature elettroniche di comando,di rilevamento segnali nei sistemi antintrusione. Negli ambienti chenon presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio). POSA: Per posa fissa all'interno in ambieni normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette, e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.