BERICA CAVI SPA - BECB2604600B SIHF-FG4G4 300/V 4G6 ROSSO - B2604600B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mit Schutzleiter - ja
Max. zulässige Leitertemperatur - 350 °C
Packung
1 M
EAN
7449072150054
Artikelnummer
BECB2604600B
Herstellernummer
B2604600B
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
350 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
15.2 mm
Nennspannung U0:
0.3 V
Nennspannung U:
0.5 V


