BERICA CAVI SPA - BECB2603150B SIHF-FG4G4 300/V 3G1,5 ROSSO - B2603150B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - ja
Max. zulässige Leitertemperatur - 350 °C
Packung
1 M
EAN
8013768825367
Artikelnummer
BECB2603150B
Herstellernummer
B2603150B
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
350 °C
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Nennspannung U0:
0.3 V
Nennspannung U:
0.5 V


