BERICA CAVI SPA - BECB16C02150B FG16OAR16-0,6/1KV 2X1,5 GRIGIO C - B16C02150B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449078387294
Artikelnummer
BECB16C02150B
Herstellernummer
B16C02150B
Hersteller
BEC
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
250 °C
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Material Bewehrung:
Stahl
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3
Außendurchmesser ca.:
10.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0...90 °C
Nennspannung U0:
600 V
Nennspannung U:
1000 V


