Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB0512050B FR2OHH2R CEI UNEL 36762 - 12X0,50 BLU - B0512050B

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB0512050B FR2OHH2R CEI UNEL 36762 - 12X0,50 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 12

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 400 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449077570093

Artikelnummer

BECB0512050B

Herstellernummer

B0512050B

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

12

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

400 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

0...70 °C

Außendurchmesser ca.:

9.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Material Bewehrung:

Aluminium

Cavi per trasmissione di segnali e comandi, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio, a ridotta emissione di alogeni e resistenti ai raggi UV. IMPIEGO: Adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica in ambienti esterni, dove è richiesta una maggiore protezione contro le interferenze elettromagnetiche (treccia di rame) ed elettrostatiche (nastro alluminio/poliestere) e contro gli agenti atmosferici ed in particolare i raggi ultravioletti. POSA: Per posa fissa all'interno e all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a 400 V.