Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB0302C075M LIYCY-450/750V 2X2X0,75 GRIGIO MAT - B0302C075M

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB0302C075M LIYCY-450/750V 2X2X0,75 GRIGIO MAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.912 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072112373

Artikelnummer

BECB0302C075M

Herstellernummer

B0302C075M

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.6 mm

Nennspannung U:

750 V

Cavi per trasmissione di segnali e comandi, schermati a treccia di rame stagnato, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. IMPIEGO: Adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica, dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. POSA: Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata. COSTRUZIONE: • Conduttori: rame rosso ricotto • Isolante: PVC di qualità R2 • Colori anime: DIN 47100 • Separatore: nastro Pet • Schermatura: a treccia di rame stagnato ricotto • Guaina: PVC di qualità TM2 grigio RAL 7001 • Standard di riferimento: CEI EN 60228; CEI EN 50363; CEI 20-22/II; CEI EN 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1; CEI 20-34/0-1