Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB0107100B BERIFLEX-450/750V 7G1 GRIGIO - B0107100B

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB0107100B BERIFLEX-450/750V 7G1 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449076716317

Artikelnummer

BECB0107100B

Herstellernummer

B0107100B

Hersteller

BEC

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

ja

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavi per energia, segnalamento e comando a ridotta emissione di alogeni, oil resistant. IMPIEGO: Adatti per trasporto di energia, segnalamento e comando nelle connessioni di apparecchiature industriali come quadri di comando e strumenti a bordo macchina dove non è richiesta la classificazione CPR EU 305/2011. POSA: Per posa fissa all'interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Non è ammessa la posa interrata. COSTRUZIONE: • Conduttori: rame rosso ricotto • Isolante: PVC • Colori anime: UNEL 00722 >5 anime neri numerati • Guaina: PVC grigio RAL 7001 • Standard di riferimento: CEI EN 60228; CEI EN 50363; CEI EN 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1; IEC CEI EN 60811-404 CEI 20-34/0-1