Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB0103150M BERIFLEX-450/750V 3G1,5 GRIGIO - B0103150M

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB0103150M BERIFLEX-450/750V 3G1,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.418 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072241769

Artikelnummer

BECB0103150M

Herstellernummer

B0103150M

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Nennspannung U:

750 V

Cavi per energia, segnalamento e comando a ridotta emissione di alogeni, oil resistant. IMPIEGO: Adatti per trasporto di energia, segnalamento e comando nelle connessioni di apparecchiature industriali come quadri di comando e strumenti a bordo macchina dove non è richiesta la classificazione CPR EU 305/2011. POSA: Per posa fissa all'interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Non è ammessa la posa interrata. COSTRUZIONE: • Conduttori: rame rosso ricotto • Isolante: PVC • Colori anime: UNEL 00722 >5 anime neri numerati • Guaina: PVC grigio RAL 7001 • Standard di riferimento: CEI EN 60228; CEI EN 50363; CEI EN 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1; IEC CEI EN 60811-404 CEI 20-34/0-1