Startseite

BERICA CAVI SPA - BECB0102150B BERIFLEX-450/750V 2X1,5 GRIGIO - B0102150B

KopierenKopieren
BERICA CAVI SPA - BECB0102150B BERIFLEX-450/750V 2X1,5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

2000002641551

Artikelnummer

BECB0102150B

Herstellernummer

B0102150B

Hersteller

BEC

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

grau

Cavi per energia, segnalamento e comando a ridotta emissione di alogeni, oil resistant. IMPIEGO: Adatti per trasporto di energia, segnalamento e comando nelle connessioni di apparecchiature industriali come quadri di comando e strumenti a bordo macchina dove non è richiesta la classificazione CPR EU 305/2011. POSA: Per posa fissa all'interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Non è ammessa la posa interrata. COSTRUZIONE: • Conduttori: rame rosso ricotto • Isolante: PVC • Colori anime: UNEL 00722 >5 anime neri numerati • Guaina: PVC grigio RAL 7001 • Standard di riferimento: CEI EN 60228; CEI EN 50363; CEI EN 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1; IEC CEI EN 60811-404 CEI 20-34/0-1