BENTEL SECURITY SR - BSYKYO320 CENTRALE DI ALLARME MULTIFUNZIONALE ESPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 8
Integriertes Wählgerät - ja
Funkanbindung - ja
Packung
2 ST
EAN
7449072431306
Artikelnummer
BSYKYO320
Herstellernummer
KYO320
Hersteller
BSY
Anzahl der Meldegruppen:
8
Integriertes Wählgerät:
ja
Funkanbindung:
ja
•8 zone incorporate•Espandibile a 264 zone cablate•Espandibile a 64 zone via radio (frequenza 433 e/o 868 MHz)•32 Partizioni •6 uscite programmabili a bordo: 3 (relè da 3 A) + 3 (open-collector da 1 A) espandibili a 102 uscite programmabili•Connessione a32 tastiere LCD remote•Buffer da 10000 eventi•5 codici installatore e 195 codici utente•500 chiavi/tag•16 + 16 radiochiavi•32 lettori•50 numeri di telefono•2 modalità operative: Normale o "EN-50131"•Pianificazione totale con 64 timer per le funzionalità di domotica di base•Funzionalità di controllo degli accessi integrata•Programmatore Orario giornaliero, settimanale, annuale


