Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG8650 X-FLAT LED 20W BIANCO 2700K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8650 X-FLAT LED 20W BIANCO 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 8 ST

Produktserien

EAN

8002219716842

Artikelnummer

BEG8650

Herstellernummer

8650

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

59 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

168 mm

Länge:

197 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

X-FLat LED è un proiettore per esterno con corpo in alluminio pressofuso e riflettore in alluminio satinato a fascio luminoso diffondente. Lo schermo è in vetro temprato antiabbagliamento con finitura microprismatizzata. L’ampia gamma prevede 3 differenti colorazioni e un design tecnologico ed elegante al tempo stesso. Lo spessore particolarmente ridotto minimizza l’impatto estetico dell’apparecchio, particolarmente idoneo in aree residenziali di pregio. X-Flat LED si differenzia dai proiettori in commercio per il fascio ampio e diffondente, che mantiene carratteristiche di antiabbagliamento grazie allo schermo di protezione a finitura microprismatizzata. 20W BIANCO 2700K.