BEGHELLI - BEG8650 X-FLAT LED 20W BIANCO 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Bianco 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 8 PZ 
Serie di prodotti
X-FLAT LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8002219716842
Codice prodotto
BEG8650
Cod. produttore
8650
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Opaco
Altezza / Profondità:
59 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
168 mm
Lunghezza:
197 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no