BEGHELLI - BEG56806 R7S ECOLED STD 118MM 10W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 118 mm
Packung
20 ST
EAN
8002219729590
Artikelnummer
BEG56806
Herstellernummer
56806
Hersteller
BEG
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
230...230 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
22 mm
Mit Fernbedienung:
nein


