BEGHELLI - BEG56806 R7S ECOLED STD 118MM 10W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8002219729590
Codice prodotto
BEG56806
Cod. produttore
56806
Produttore
BEG
Base:
R7s
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
22 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no