BEGHELLI - BEG56615 STRIP LED RGB IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 600 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14 W
Packung
10 ST
EAN
8002219744203
Artikelnummer
BEG56615
Herstellernummer
56615
Hersteller
BEG
Lichtstrom je Meter:
600 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja


