Startseite

BEGHELLI - BEG56549 TVETRO LED OP GLOBO 13WE27 6K5 - 56549

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56549 TVETRO LED OP GLOBO 13WE27 6K5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 1520...1520 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219866509

Artikelnummer

BEG56549

Herstellernummer

56549

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

1520...1520 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

180 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Globo opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.