BEGHELLI - BEG56547 TVETRO LED OP GLOBO 13WE27 3K - 56547

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1520...1520 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219866455
Artikelnummer
BEG56547
Herstellernummer
56547
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1520...1520 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
180 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
125 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K