BEGHELLI - BEG56546 TVETRO LED OP SFERA 6W E27 6K5 - 56546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219866417
Artikelnummer
BEG56546
Herstellernummer
56546
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
80 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K