Startseite

BEGHELLI - BEG56543 TVETRO LED OP SFERA 5W E14 6K5 - 56543

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56543 TVETRO LED OP SFERA 5W E14 6K5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219866325

Artikelnummer

BEG56543

Herstellernummer

56543

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

5...5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Länge:

80 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Sfera opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.