BEGHELLI - BEG56539 TVETRO LED OP SFERA 4W E27 4K - 56539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 4...4 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8002219866219
Artikelnummer
BEG56539
Herstellernummer
56539
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
4...4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Länge:
80 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h