Startseite

BEGHELLI - BEG56535 TVETRO LED OP SFERA 4W E14 3K - 56535

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56535 TVETRO LED OP SFERA 4W E14 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219866097

Artikelnummer

BEG56535

Herstellernummer

56535

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sfera opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.