BEGHELLI - BEG56534 TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 6K5 - 56534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219866042
Artikelnummer
BEG56534
Herstellernummer
56534
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
102 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K