BEGHELLI - BEG56532 TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 3K - 56532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219865991
Artikelnummer
BEG56532
Herstellernummer
56532
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
102 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K


