BEGHELLI - BEG56529 TVETRO LED OP OLIVA 4W E14 3K - 56529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 4...4 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8002219865892
Artikelnummer
BEG56529
Herstellernummer
56529
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
4...4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Länge:
99 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h


