Startseite

BEGHELLI - BEG56524 TVETRO LED OP GOCC 8W E27 4K - 56524

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56524 TVETRO LED OP GOCC 8W E27 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219865755

Artikelnummer

BEG56524

Herstellernummer

56524

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

8...8 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Länge:

105 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Goccia opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.