BEGHELLI - BEG56468 ZAF R7S LED 118MM 810LM 8W 2.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Sockel - R7s 
- Lampenleistung - 8...8 W 
- Lichtstrom - 810...810 lm 
- Farbtemperatur - 2700...2700 K 
- Nennspannung - 220...240 V 
Packung
- 20 ST 
EAN
8002219748317
Artikelnummer
BEG56468
Herstellernummer
56468
Hersteller
BEG
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kapsel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh


