BEGHELLI - BEG56468 ZAF R7S LED 118MM 810LM 8W 2.7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - R7s 
- Potenza della lampada - 8...8 W 
- Flusso luminoso - 810...810 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Tensione nominale - 220...240 V 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8002219748317
Codice prodotto
BEG56468
Cod. produttore
56468
Produttore
BEG
Base:
R7s
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Capsula
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh